3199 03 09 LF3000 Winkel-Einschraubanschluss, 3mm-M3

Legris Winkel-Außengewindebolzen BSPP Metrisch UNF 3199

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3199 03 09
Rubix:105473
Hersteller:3199 03 09
EAN:0820099257419
3199 03 09 LF3000 Winkel-Einschraubanschluss, 3mm-M3

Technische Zusammenfassung

Gewindeartm
Anschluss 1m3
Anschluss 23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3199 03 09 LF3000 Winkel-Einschraubanschluss, 3mm-M3


Verbindung von Rohren im 90°-Winkel mit einem Außengewinde und reduzierten Höhenabmessungen.
- solide Ausführung, ästhetisch und unauffällig für eine bessere Verbindung,
- volle Luftströmung,
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- RoHS und ISO 14743.
Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 3 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 3 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M3x0,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M3x0,5
Anschluss 2 Typ: Metrisches Gewinde
Anschluss 2 Typ: Metrisch
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 8
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,003

Stärken

• Extreme Haltbarkeit für optimale Profitabilität
• 40 Jahre Sachkenntnis
Entspricht ISO 14743.
• Ideal für Vakuum-oder Druckanwendungen
• Bewährte und geprüfte Langlebigkeit gemäß den Anforderungen von DI 2006/42/CE
• Materialien mit hoher Beständigkeit
• Haltbarkeit von Produkt und Ausrüstung • Maximale Maschineneffizienz
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Vollbohrung für optimalen Durchfluss
• Röhre fixiert während dem Verbinden, um Leckagen zu verhindern
• Hervorragende Vakuumleistung dank der patentierten Dichtungstechnologie• Verbesserung der Produktivität und Instandhaltung
Kompaktes und ästhetisches Konstruktion: Reduzierte Abmessungen, platzsparend
• Leichtgewicht: Reduzierter Energieverbrauch von Betriebssystemen
• Parallelverschraubung mit patentierter unverlierbarer O-Ring-Dichtung
• Maximale Flexibilität aufgrund der breiten Produktpalette
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Automatisches Abdichten garantiert, sowohl in statischen als auch dynamischen Anwendungen

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Nahrungsmittel und Getränke
• Halbleiter
• Bekleidungswaren
• Verpackungsmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung
• Druckluftförderung mit Niederdruck
• Für Vakuumanwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3 g
Gewicht der Verpackung39 g
Gewindeartm
Anschluss 1m3
Anschluss 23 mm
Werkstofftechnischer kunststoff (gehäuse);nbr (dichtung);edelstahl (greifring)
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-20 °C
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
5,89 exkl. MwSt.
/ Stück
7,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std