QS-G1/2-12-I Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QS-G1/2-12-I
Rubix:172323
Hersteller:186115
EAN:4052568039257
QS-G1/2-12-I Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Gewindeartblech
Anschluss 1g 1/2 in
Anschluss 212 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QS-G1/2-12-I Steckverschraubung Quick Star


Steckverschraubung QS-1/2-10-I Außengewinde mit Innensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=6,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x20x20 mm
Bruttogewicht49,91 g
Gewindeartblech
Anschluss 1g 1/2 in
Anschluss 212 mm
Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (schlauchdichtung);hochlegierter edelstahl (komponente der schlauchklemme)
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-10 °C
HerkunftslandTW
Zolltarifcode74199990
6,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,49 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std