KQ2F08-02A Steckverbindung

Schnellsteckverbindung Serie KQ2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQ2F08-02A
Rubix:1344052
Hersteller:KQ2F08-02A
EAN:3618036066531
KQ2F08-02A Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Gewindeartrc
Anschluss 1rc 1/4
Anschluss 28
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQ2F08-02A Steckverbindung


SMC bringt eine neue Reihe verbesserter Armaturen auf den Markt: Die KQ2-Serie. Mit mehr als 50 Aufbauten bietet die neue KQ2-Serie hochflexible Lösungen. Jetzt enthält sie die Miniatur-Beschlagserie KJ. Das Einlegen und Abdichten eines Rohres erfordert jetzt für die Entnahme bis zu 30 % weniger Kraft und leistet 20 % geringeren Widerstand, was eine schnellere und einfachere Verbindung ermöglicht. Die neue KQ2-Serie zeichnet sich außerdem durch geringere Abmessungen aus – kürzere Breite und Höhe bis zu 23 % – und ermöglicht damit 57 % leichtere Beschläge als die Vorgängermodelle. Erhältlich sind zwei Gewindewerkstoffe aus Messing oder aus Messing und Nickel neben den beiden Verbindungstypen für wiederholte Verbindungen und die Nichtverschmutzung der Dichtung. Außerdem bietet die KQ2-Serie verschiedene Typen von M, R, NPT, UNF und Universalgewinden sowie ein ganzes Durchmessersortiment von Ø2 mm für Niedrigdrehzahl-Anwendungen bis hin zu Ø16 mm für Anwendungen mit hoher Drehzahl.
KQ2F, One-Touch-Steckverbindung, weiß – mit Innengewinde

Stärken

•Nimmt Nylon- und Urethan-Schläuche auf
Geeignet für Vakuum- und Überdruckanwendungen
Entriegelungsring ermöglicht das einfache Entfernen des Schlauchs, ohne diesen zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht27 g
Gewindeartrc
Anschluss 1rc 1/4
Anschluss 28
Werkstoffmessing
Anschlussdurchmesser1/4 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch8 mm
Gewindeschneidenrc 1/4
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-5 °C
Zolltarifcode39174000
3,79 exkl. MwSt.
/ Stück
4,51 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std