3311 10 13 04 Verteilerblock, Durchgang G1/4 - 4 Ausgänge G1/8
Legris T-Stück mit Innengewinde NPT 3091
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3311 10 13 04
Rubix:69516
Hersteller:3311 10 13 04
EAN:0820099266701

Produktdetails : 3311 10 13 04 Verteilerblock, Durchgang G1/4 - 4 Ausgänge G1/8
Zur Verteilung von Druckluft durch zahlreiche Kreisläufe.
Eine große Auswahl an Gewinden und Auslässen sind vorhanden.
Eine große Auswahl an Gewinden und Auslässen sind vorhanden.
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Eloxiertes Aluminium
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4 / G 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: 4
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: In-Line Verteiler Buchse
Produkttyp: Verteiler
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.165
Gehäusematerial: Eloxiertes Aluminium
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4 / G 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: 4
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: In-Line Verteiler Buchse
Produkttyp: Verteiler
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.165
Stärken
• Große Reichweite und Flexibilität
• Ein Komplettangebot, vom einfachen Adapter bis zur modularen Verteilerlösung
• Große Auswahl an Materialien für hervorragende chemische Verträglichkeit: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium
• Oberflächenbehandlung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit: Messing vernickelt oder eloxiertes Aluminium
• Edelstahl für korrosive Umgebungen
• BSPP, BSPT, NPT und metrische Fäden • Leistung
• Robustes Design
• geeignet für Niedrig- bis Hochdruck, je nach Konfiguration und Material
• Geschmiedete Formen für mechanische Festigkeit
• Ein Komplettangebot, vom einfachen Adapter bis zur modularen Verteilerlösung
• Große Auswahl an Materialien für hervorragende chemische Verträglichkeit: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium
• Oberflächenbehandlung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit: Messing vernickelt oder eloxiertes Aluminium
• Edelstahl für korrosive Umgebungen
• BSPP, BSPT, NPT und metrische Fäden • Leistung
• Robustes Design
• geeignet für Niedrig- bis Hochdruck, je nach Konfiguration und Material
• Geschmiedete Formen für mechanische Festigkeit
Anwendungen
• Fabrikautomation
• Sonstige Erzeugnisse
• Verpackung
• Fahrzeugmontagewerke
• Bekleidungswaren
• Nahrungsmittel und Getränke
• Geeignet für korrosive und nicht korrosive Umgebungen
• Geeignet für Hoch- und Mitteldruck
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 165 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 824 g |
| Werkstoff | behandeltes aluminium |
| Betriebsdruck | 20 bar |
| 1 mm | |
| 220 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,45 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
135,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort