3311 13 17 02 Verteilerblock, Durchgang G3/8 - 2 Ausgänge G1/4
Legris Verteilerblock, Durchgang G3/8 - 2 Ausgänge G1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3311 13 17 02
Rubix:100957
Hersteller:3311 13 17 02
EAN:0820099266817

Produktdetails : 3311 13 17 02 Verteilerblock, Durchgang G3/8 - 2 Ausgänge G1/4
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Eloxiertes Aluminium
Anschluss 1 Gewindegröße: G 3/8 / G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: 2
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: In-Line Verteiler Buchse
Produkttyp: Verteiler
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.076
Gehäusematerial: Eloxiertes Aluminium
Anschluss 1 Gewindegröße: G 3/8 / G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: 2
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: In-Line Verteiler Buchse
Produkttyp: Verteiler
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.076
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 76 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 415 g |
| Werkstoff | behandeltes aluminium |
| Betriebsdruck | 20 bar |
| 1 mm | |
| 220 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,20 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
114,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort