0135 09 13 Verteilerblock G1/2 mit Abgängen 1x G1/2, 2x G1/4, 2x G1/8
Legris Verteilerblock G1/2 mit Abgängen 1x G1/2, 2x G1/4, 2x G1/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0135 09 13
Rubix:473938
Hersteller:0135 09 13
EAN:0820099117324

Produktdetails : 0135 09 13 Verteilerblock G1/2 mit Abgängen 1x G1/2, 2x G1/4, 2x G1/8
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: 54
Anzahl der Ausgänge: n/a
Mutter Sechskantgröße: n/a
Produktstil: Verteilerblock weiblich
Produkttyp: Verteiler
Menge pro Box: 1
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.409
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: 54
Anzahl der Ausgänge: n/a
Mutter Sechskantgröße: n/a
Produktstil: Verteilerblock weiblich
Produkttyp: Verteiler
Menge pro Box: 1
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.409
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 409 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 442 g |
| Werkstoff | messing |
| Betriebsdruck | 250 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort