0135 09 21 Verteilerblock G1/2 mit Abgängen 2x G1/2, 3x G1/4, 3x G1/8

Legris Verteilerblock G1/2 mit Abgängen 2x G1/2, 3x G1/4, 3x G1/8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0135 09 21
Rubix:154073
Hersteller:0135 09 21
EAN:0820099117362
0135 09 21 Verteilerblock G1/2 mit Abgängen 2x G1/2, 3x G1/4, 3x G1/8

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Betriebsdruck250 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0135 09 21 Verteilerblock G1/2 mit Abgängen 2x G1/2, 3x G1/4, 3x G1/8


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: 68
Anzahl der Ausgänge: n/a
Mutter Sechskantgröße: n/a
Produktstil: Verteilerblock Buchse
Produkttyp: Verteiler
Menge pro Box: 1
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.899

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht900 g
Gewicht der Verpackung930 g
Werkstoffmessing
Betriebsdruck250 bar
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
119,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,43 € inkl. MwSt.