Referenzen
Parker:3312 00 13
Rubix:100050
Hersteller:3312 00 13
EAN:0820099267012

Produktdetails : 3312 00 13 Kreuzverteilerblock, G1/4
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Eloxiertes Aluminium
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produkttyp: Kreuzverteiler Buchse
Produkttyp: Verteiler
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.061
Gehäusematerial: Eloxiertes Aluminium
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produkttyp: Kreuzverteiler Buchse
Produkttyp: Verteiler
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.061
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 61 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 612 g |
| Werkstoff | behandeltes aluminium |
| Betriebsdruck | 20 bar |
| 1 mm | |
| 220 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std