3604 12 00 LF3600 T-Steckanschluss, 12mm, chemisch vernickelt
Legris T-Stück, gleich 31R1
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3604 12 00
Rubix:100485
Hersteller:3604 12 00
EAN:0820099277127

Produktdetails : 3604 12 00 LF3600 T-Steckanschluss, 12mm, chemisch vernickelt
Für die Verbindung von drei Rohren mit gleichem Durchmesser im 90°-Winkel.
- solide Bauweise und kompakt
- leicht zu reinigende Außenformen
- Komponenten entsprechen dem FDA-Standard und der 1935/2004/EG-Verordnung
- Exzellente Korrosionsbeständigkeit
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- RoHS.
- solide Bauweise und kompakt
- leicht zu reinigende Außenformen
- Komponenten entsprechen dem FDA-Standard und der 1935/2004/EG-Verordnung
- Exzellente Korrosionsbeständigkeit
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- RoHS.
Anwendung: Allgemeine Industrie, Fluidsteuerung, Industrie, Medizin, Pneumatik, Pneumatik in der Anlage, Transport, Prozesssteuerung
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 3 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Medien: Wasser, Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette)
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Rohr-zu-Rohr-Verschraubung
Produkttyp: Push-to-Connect-Verschraubungen
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gleiches T-Stück
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (bitte Rücksprache), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,063
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 3 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Medien: Wasser, Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette)
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Rohr-zu-Rohr-Verschraubung
Produkttyp: Push-to-Connect-Verschraubungen
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gleiches T-Stück
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (bitte Rücksprache), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,063
Stärken
• Hohe Leistung
• Beständig bis + 150° C bei 30 bar
• Hervorragende mechanische Leistung
• Lange Gewinde gegen Stöße und Vibrationen
• Hervorragende Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit durch hohe phosphorchemische Nickelbeschichtung
• Voller Durchfluss, minimaler Druckabfall • Vielseitigkeit
• Materialien entsprechen den FDA-Normen
• Federzangen-Greifsystem, geeignet für Metallschläuche (gerillt) und Kunststoffschläuche
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohen Druck und Vakuum
• Ausgezeichnete chemische Verträglichkeit
• Mehr als 250 Teilenummern
• Eine Anpassung für zahlreiche Anwendungen: Bestandsoptimierung
• Manuelles Verbinden und Trennen
Kompakt und ergonomisch • Zuverlässigkeit
• Hochwertiger Messing für erhöhte Lebensdauer
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Beständig bis + 150° C bei 30 bar
• Hervorragende mechanische Leistung
• Lange Gewinde gegen Stöße und Vibrationen
• Hervorragende Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit durch hohe phosphorchemische Nickelbeschichtung
• Voller Durchfluss, minimaler Druckabfall • Vielseitigkeit
• Materialien entsprechen den FDA-Normen
• Federzangen-Greifsystem, geeignet für Metallschläuche (gerillt) und Kunststoffschläuche
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohen Druck und Vakuum
• Ausgezeichnete chemische Verträglichkeit
• Mehr als 250 Teilenummern
• Eine Anpassung für zahlreiche Anwendungen: Bestandsoptimierung
• Manuelles Verbinden und Trennen
Kompakt und ergonomisch • Zuverlässigkeit
• Hochwertiger Messing für erhöhte Lebensdauer
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
Anwendungen
• Lebensmittelverarbeitung
• Kaffeemaschinen
• Werksintern Automobilwerk
• Medizinische Ausrüstung
• Beschlagen
• Schweißroboter
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 63 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 351 g |
| Anschluss 1 | 12 |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Anschluss 2 | 12 |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,20 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
93,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
