0205 27 00 Gewindestopfen mit Innensechskant , R3/4, MS
Legris Stecker Innensechskant BSP Kegel 205
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0205 27 00
Rubix:126639
Hersteller:0205 27 00
EAN:0820099132341


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | sechskant-stecker |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r 3/4 '' |
Produktdetails : 0205 27 00 Gewindestopfen mit Innensechskant , R3/4, MS
Sperrt ein Stromkreisende ab.
Montage mit einem Sechskantschlüssel.
Erhältlich in metrischer oder konischer Ausführung.
Montage mit einem Sechskantschlüssel.
Erhältlich in metrischer oder konischer Ausführung.
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/4
Anschluss 1 Typ: BSPT
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Innensechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.054
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/4
Anschluss 1 Typ: BSPT
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Innensechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.054
Stärken
- Große Auswahl & Flexibilität
- Ein komplettes Angebot, vom einfachen Adapter bis zur modularen Verteilerlösung
- Große Auswahl an Materialien für hervorragende chemische Kompatibilität: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium
- Oberflächenbehandlung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit: vernickeltes Messing oder eloxiertes Aluminium
- Edelstahl für korrosive Umgebungen
- BSPP-, BSPT-, NPT- und metrische Gewinde- Leistung
- Robustes Design
- Geeignet für niedrigen bis hohen Druck, je nach Konfiguration und Material
- Geschmiedete Formen für mechanische Festigkeit
- Ein komplettes Angebot, vom einfachen Adapter bis zur modularen Verteilerlösung
- Große Auswahl an Materialien für hervorragende chemische Kompatibilität: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium
- Oberflächenbehandlung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit: vernickeltes Messing oder eloxiertes Aluminium
- Edelstahl für korrosive Umgebungen
- BSPP-, BSPT-, NPT- und metrische Gewinde- Leistung
- Robustes Design
- Geeignet für niedrigen bis hohen Druck, je nach Konfiguration und Material
- Geschmiedete Formen für mechanische Festigkeit
Anwendungen
- Fabrikautomation
- Verschiedene Fertigungsbereiche
- Verpackungen
- Fahrzeugmontageanlagen
- Bekleidung
- Lebensmittel und Getränke
- Geeignet für korrosive und nicht korrosive Umgebungen
- Geeignet für Hoch- und Mitteldruck
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 53 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 548 g |
| Werkstoff | messing |
| Typ | sechskant-stecker |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r 3/4 '' |
| Rohraußendurchmesser | 14 mm |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| 63 mm | |
| 65 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
75,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort