7045 12 17 Standard DRV LF3000 2-Fach schwenkbar 12mm-R3/8
Legris Standard DRV LF3000 2-Fach schwenkbar 12mm-R3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7045 12 17
Rubix:475392
EAN:0820099319698

Produktdetails : 7045 12 17 Standard DRV LF3000 2-Fach schwenkbar 12mm-R3/8
Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackung
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: R 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPT PTFE vorbeschichtetes Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 12 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftung
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 51.5
Hex Größe: 23
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktart: Regulatoren mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,065
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: R 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPT PTFE vorbeschichtetes Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 12 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftung
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 51.5
Hex Größe: 23
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktart: Regulatoren mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,065
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 684 g |
| Typ | 7045 |
| Anschlusstyp | r3/8 |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
319,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
379,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
