6959 04 10 STAINTLESS STEEL 1/8BSPP ELBOW
Legris STAINTLESS STEEL 1/8BSPP ELBOW
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:6959 04 10
Rubix:1777839
EAN:0886357056927

Produktdetails : 6959 04 10 STAINTLESS STEEL 1/8BSPP ELBOW
Anwendung: Wasserkühler, Kühlung, Wasseraufbereitung, Lebensmittelverarbeitung, Getränkespender, Inertgase
Gehäusematerial: Polymer auf Biobasis, Edelstahl AISI 316L
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 4 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 4 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: G 1/8 Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Wasser, Lebensmittel und Getränke (alle Getränke), Industrieflüssigkeiten, Kühlmittel
Hex Größe: 13
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Gesundheitswesen & Biowissenschaften, Elektronik, Halbleiter, Energieerzeugung
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 95, 203
Minimale Betriebstemperatur: -10 °C (für Arbeitsumgebungen bis -40°C, bitte Rücksprache halten), 14 °F (für Arbeitsumgebungen bis -40°F, bitte Rücksprache halten).
Produktreihe: LIQUIfit®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,009
Gehäusematerial: Polymer auf Biobasis, Edelstahl AISI 316L
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 4 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 4 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: G 1/8 Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Wasser, Lebensmittel und Getränke (alle Getränke), Industrieflüssigkeiten, Kühlmittel
Hex Größe: 13
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Gesundheitswesen & Biowissenschaften, Elektronik, Halbleiter, Energieerzeugung
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 95, 203
Minimale Betriebstemperatur: -10 °C (für Arbeitsumgebungen bis -40°C, bitte Rücksprache halten), 14 °F (für Arbeitsumgebungen bis -40°F, bitte Rücksprache halten).
Produktreihe: LIQUIfit®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,009
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Typ | 6959 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/8 '' |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 13 mm |
| 1 mm | |
| 120 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
70,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort