884797 Push-In Schmieranschluss gerade D.06 M6X1

Einsteckkonus gerade Verschraubungen zur Schmierung- 80 bar

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:884797
Rubix:3235732
EAN:3660338381447
884797 Push-In Schmieranschluss gerade D.06 M6X1

Technische Zusammenfassung

Typkegelförmig
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 884797 Push-In Schmieranschluss gerade D.06 M6X1


Die Steckverschraubung ist für Mitteldruck-Fettanwendungen bis max. 80 bar für Zentralschmieranwendungen konzipiert.
Push-In Schmieranschluss gerade D.06 M6X1

Technische Informationen


Attribute
Typkegelförmig
Gewindedurchmesser (Zoll)m6x1 ''
Werkstoffmessing vernickelt
Rohraußendurchmesser6 mm
41,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
49,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen