884809 Push-In Schmieranschluss 90° Fx D.06 M10X1
Steckbare, konische WinkelVerschraubungen für die Schmierung – 80 bar
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:884809
Rubix:3235715
EAN:3660338381546

Produktdetails : 884809 Push-In Schmieranschluss 90° Fx D.06 M10X1
Die Steckverschraubung ist für Mitteldruck-Fettanwendungen bis max. 80 bar für Zentralschmieranwendungen konzipiert.
Push-In Schmieranschluss 90° Fx D.06 M10X1
Technische Informationen
Attribute
| Typ | konisch |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | m10x1 '' |
| Werkstoff | vernickelte messing |
| Rohraußendurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen