884799 Push-In Schmieranschluss gerade D.06 M10X1
Einsteckkonus gerade Verschraubungen zur Schmierung- 80 bar
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:884799
Rubix:3235731
EAN:3660338381461

Produktdetails : 884799 Push-In Schmieranschluss gerade D.06 M10X1
Die Steckverschraubung ist für Mitteldruck-Fettanwendungen bis max. 80 bar für Zentralschmieranwendungen konzipiert.
Push-In Schmieranschluss gerade D.06 M10X1
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kegelförmig |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | m10x1 '' |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Rohraußendurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
49,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen