884806 Push-In Schmieranschluss 90° Fx D.06 1/8R
Steckbare, konische WinkelVerschraubungen für die Schmierung – 80 bar
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:884806
Rubix:3235714
EAN:3660338381515

Produktdetails : 884806 Push-In Schmieranschluss 90° Fx D.06 1/8R
Die Steckverschraubung ist für Mitteldruck-Fettanwendungen bis max. 80 bar für Zentralschmieranwendungen konzipiert.
Push-In Schmieranschluss 90° Fx D.06 1/8R
Technische Informationen
Attribute
| Typ | konisch |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r1/8 '' |
| Werkstoff | vernickelte messing |
| Rohraußendurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
76,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen