7818 04 17 Signalverschraubung pneum. mit Blitzanschluss 4mm - G3/8

Legris Signalverschraubung pneum. mit Blitzanschluss 4mm - G3/8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7818 04 17
Rubix:475517
Hersteller:7818 04 17
EAN:0820099334257
7818 04 17 Signalverschraubung pneum. mit Blitzanschluss 4mm - G3/8

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 7818 04 17 Signalverschraubung pneum. mit Blitzanschluss 4mm - G3/8


Anwendung: Textil, Halbleiter, Verpackung, Pneumatik, Robotik
Körpermaterial: TECHNISCHES POLYMER
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 4
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Greifring: EDELSTAHL
Maximaler Betriebsdruck: 8
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -15
O-Ring-Material: NBR
Menge pro Box: 1
Form: Pneumatischer Sensorstecker
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0.083

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht83 g
Gewicht der Verpackung91 g
Typ7818
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
51,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,45 € inkl. MwSt.