7885 12 21 Stoppverschraubung mit LF3000 Blitzanschluss 12mm-R1/2

Legris Stoppverschraubung mit LF3000 Blitzanschluss 12mm-R1/2

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:7885 12 21
Rubix:475539
EAN:0820099336909
7885 12 21 Stoppverschraubung mit LF3000 Blitzanschluss 12mm-R1/2
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 7885 12 21 Stoppverschraubung mit LF3000 Blitzanschluss 12mm-R1/2


Gehäuse-Material: NICKELPLATIERTES BRASSE
Anschluss 1 Gewindegröße: R1/2
Anschluss 1 Typ: BSPT-Außengewinde
Anschluss 2 Gewindegröße: R1/2
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 10 mm
Anschluss 2 Typ: BSPT-Innengewinde
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Material des Klemmrings: EDELSTAHL
Industrieanwendung: Robotik, Werkzeugmaschinen, Textil, Verpackung, Pneumatik, Automobiltechnik
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring-Material: NBR
Pilotanschluss Typ: Steckanschluss: OD 4 mm
Produkttyp: Absperrarmaturen
Menge pro Karton: 1
Form: Blockierverschraubung männlich
Spezifikationen Met: ROHS, PED, REACH
Gewinde-Dichtungsmittel Material: PTFE
Gewicht: 0,229

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht229 g
Gewicht der Verpackung242 g
Typ7885
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,48 exkl. MwSt.
/ Stück
125,52 inkl. MwSt.