1871 00 14 Schottverschraubung, NPT 1/4, VA
Legris Schottverschraubung, NPT 1/4, VA
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1871 00 14
Rubix:474637
Hersteller:1871 00 14
EAN:0820099196671

Produktdetails : 1871 00 14 Schottverschraubung, NPT 1/4, VA
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: NPT 1/4
Anschluss 1 Typ: NPT
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Schottkupplung weiblich
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.06
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: NPT 1/4
Anschluss 1 Typ: NPT
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Schottkupplung weiblich
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.06
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 127 g |
| Typ | 1871 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 24 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,02 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
104,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort