2292 12 00 Schnellkupplung, Adapter, DN12
Legris Schnellkupplung, Adapter, DN12
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:2292 12 00
Rubix:474712
Hersteller:2292 12 00
EAN:0820099197319


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Typ | 2292 |
| Rohraußendurchmesser | 29 mm |
Produktdetails : 2292 12 00 Schnellkupplung, Adapter, DN12
Anwendung: Werkstätten, Spülen, Sprühen, Verpacken, Fabrikautomation, Abfüllanlagen, Reinigung
Gehäusematerial: NICKEL PLATED BRASS
Anschluss 1 Gewindeart: Universal-Kupplung
Nenndurchmesser (dn): 12
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Druckluft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Produkttyp: Metall-Schnellverschlusskupplung
Menge pro Box: 5
Gewicht: 0.083
Gehäusematerial: NICKEL PLATED BRASS
Anschluss 1 Gewindeart: Universal-Kupplung
Nenndurchmesser (dn): 12
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Druckluft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Produkttyp: Metall-Schnellverschlusskupplung
Menge pro Box: 5
Gewicht: 0.083
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 83 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 446 g |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Typ | 2292 |
| Rohraußendurchmesser | 29 mm |
| Druck | 20 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,40 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
120,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort