7970 27 27 Schnellentlüftungsventil, Metall, G3/4

Legris Schnellentlüftungsventil, Metall, G3/4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7970 27 27
Rubix:575555
Hersteller:7970 27 27
EAN:0820099868301
7970 27 27 Schnellentlüftungsventil, Metall, G3/4

Technische Zusammenfassung

Typ7970
Anschlusstypg3/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7970 27 27 Schnellentlüftungsventil, Metall, G3/4


Anwendung: Robotik, Förderanlagen, Textil, Kunststofftechnik, Druck, Pneumatik, Verpackung
Gehäusematerial: NICKEL PLATED BRASS
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
Stückzahl pro Karton: 1
Form: Winkel-Schnellablassventil weiblich
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0.449

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht449 g
Gewicht der Verpackung491 g
Typ7970
Anschlusstypg3/4
120 mm
90 mm
Zolltarifcode84818079
85,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,40 € inkl. MwSt.