7970 21 21 Schnellentlüftungsventil, Metall, G1/2
Legris Schnellentlüftungsventil, Metall, G1/2
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7970 21 21
Rubix:575554
Hersteller:7970 21 21
EAN:0820099868288

Produktdetails : 7970 21 21 Schnellentlüftungsventil, Metall, G1/2
Anwendung: Fördertechnik, Textil, Kunststofftechnik, Druck, Pneumatik, Verpackung, Robotik
Gehäusematerial: NICKEL PLATED BRASS
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
Stückzahl pro Karton: 5
Form: Winkel-Schnellablassventil weiblich
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0.316
Gehäusematerial: NICKEL PLATED BRASS
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
Stückzahl pro Karton: 5
Form: Winkel-Schnellablassventil weiblich
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0.316
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 312 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1607 g |
| Typ | 7970 |
| Anschlusstyp | g1/2 |
| 120 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
343,35 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
408,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort