7899 00 27 Schnellentlüftungsventil, G3/4, VA
Legris Schnellentlüftungsventil, G3/4, VA
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7899 00 27
Rubix:475545
EAN:0820099681634

Produktdetails : 7899 00 27 Schnellentlüftungsventil, G3/4, VA
Anwendung: Robotik, Förderanlagen, Textil, Kunststofftechnik, Druck, Pneumatik, Verpackung
Gehäusematerial: EDELSTAHL 316L
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 18
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
Stückzahl pro Karton: 1
Form: Gerades Edelstahl-Schnellentlüftungsventil mit Innengewinde
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0,801
Gehäusematerial: EDELSTAHL 316L
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 18
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
Stückzahl pro Karton: 1
Form: Gerades Edelstahl-Schnellentlüftungsventil mit Innengewinde
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0,801
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 801 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 832 g |
| Typ | 7899 |
| Anschlusstyp | g3/4 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
203,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
241,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
