1100U10R01 BLACK PUER POLYETHER TUBING 10
Legris Schlauch Polyurethan flexibel 100M UR10
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1100U10R01
Rubix:1750339
Hersteller:1100U10R01
EAN:0820099185606

Produktdetails : 1100U10R01 BLACK PUER POLYETHER TUBING 10
Anwendung: Robotik, Verkabelung, Automatisierung, schnelle Zyklen, Lebensmittelverarbeitung, Pneumatik, Automobilbau
Farbe: SCHWARZ
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 100
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft), Industrieflüssigkeiten (je nach Materialtyp)
Minimale Betriebstemperatur: -15
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal"), RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), RG: 1935/2004 EC (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal")
Tube I.d. (mm): 7.0
Tube O.d. (mm): 10
Schlauchmaterial: PUER
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 4.632
Farbe: SCHWARZ
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 100
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft), Industrieflüssigkeiten (je nach Materialtyp)
Minimale Betriebstemperatur: -15
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal"), RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), RG: 1935/2004 EC (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal")
Tube I.d. (mm): 7.0
Tube O.d. (mm): 10
Schlauchmaterial: PUER
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 4.632
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4632 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 7 mm |
| Länge | 100 m |
| Farbe | schwarz |
| Betriebsdruck | 12 bar |
| Biegeradius | 25 mm |
| 190 mm | |
| 500 mm | |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
290,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
