1100U08R14 Polyether-PU-Rohr, 8x5.5mm, blau-transparent, 100m-Rolle
Legris Schlauch Polyurethan flexibel 100M UR10
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1100U08R14
Rubix:1148735
Hersteller:1100U08R14
EAN:0820099719740

Produktdetails : 1100U08R14 Polyether-PU-Rohr, 8x5.5mm, blau-transparent, 100m-Rolle
Anwendung: Robotik, Verkabelung, Pneumatik, Automatisierung, Automobilbau, schnelle Zyklen, Lebensmittelverarbeitung
Farbe: BLUE CRYSTAL
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 100
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft), Industrieflüssigkeiten (je nach Materialtyp)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal"), RG: 1935/2004 EC (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal")
Tube I.d. (mm): 5,5
Rohr O.d. (mm): 8
Schlauchmaterial: PUER
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 4
Farbe: BLUE CRYSTAL
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 100
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft), Industrieflüssigkeiten (je nach Materialtyp)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal"), RG: 1935/2004 EC (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal")
Tube I.d. (mm): 5,5
Rohr O.d. (mm): 8
Schlauchmaterial: PUER
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3600 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 4000 g |
| Innendurchmesser | 5,5 mm |
| Länge | 100 m |
| Anwendung | lebensmittelindustrie; robotertechnik; beschaltung; pneumatik; automatisierungstechnik; automobilproduktion; hohe taktraten |
| Farbe | blau |
| Betriebsdruck | 12 bar |
| Werkstoff | polyurethanether kristall, lebensmittelecht (pu-ether kristall) |
| 113 mm | |
| 500 mm | |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort