4895 11 11 Rückschlagventil, DN10, NPT 1/8, Muffe / Muffe, VA
Legris Rückschlagventil, DN10, NPT 1/8, Muffe / Muffe, VA
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:4895 11 11
Rubix:475225
EAN:0820099300566

Produktdetails : 4895 11 11 Rückschlagventil, DN10, NPT 1/8, Muffe / Muffe, VA
Anwendung: Pneumatik, Werkzeugmaschinen, Lebensmittelindustrie, Druckindustrie, Chemie, Textilindustrie, Automobilindustrie
Gehäusematerial: Edelstahl 316L
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: NPT1/8
Anschluss 1 Größe: NPT 1/8 (Gewinde)
Anschluss 1 Typ: Buchse NPT
Anschluss 2 Größe: NPT1/8
Anschluss 2 Größe: NPT 1/8 (Gewinde)
Anschluss 2 Typ: NPT-Innengewinde
Rissdruck: 0,25
Nenndurchmesser (dn): 50
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftungsversion
Für Flüssigkeitstyp: Korrosiv
Hex Größe: 17
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Länge: 50
Länge: 50 MM
Maximaler Betriebsdruck: 40
Maximale Betriebstemperatur: 180
Mindestbetriebsdruck: 0,5
Mindestbetriebstemperatur: -20
Produkttyp: Rückschlagventile aus Edelstahl
Menge pro Karton: 2
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Rückschlagventil
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,082
Gehäusematerial: Edelstahl 316L
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: NPT1/8
Anschluss 1 Größe: NPT 1/8 (Gewinde)
Anschluss 1 Typ: Buchse NPT
Anschluss 2 Größe: NPT1/8
Anschluss 2 Größe: NPT 1/8 (Gewinde)
Anschluss 2 Typ: NPT-Innengewinde
Rissdruck: 0,25
Nenndurchmesser (dn): 50
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftungsversion
Für Flüssigkeitstyp: Korrosiv
Hex Größe: 17
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Länge: 50
Länge: 50 MM
Maximaler Betriebsdruck: 40
Maximale Betriebstemperatur: 180
Mindestbetriebsdruck: 0,5
Mindestbetriebstemperatur: -20
Produkttyp: Rückschlagventile aus Edelstahl
Menge pro Karton: 2
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Rückschlagventil
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,082
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 83 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 173 g |
| Typ | 4895 |
| Anschlusstyp | npt1/8 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
254,98 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
303,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
