7892 06 10 PILOTED NON RETURN VALVE D6 MA

Legris PILOTED NON RETURN VALVE D6 MA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:78920610
Rubix:1768921
Hersteller:78920610
EAN:0820099980409
7892 06 10 PILOTED NON RETURN VALVE D6 MA

Technische Zusammenfassung

Typ7892
Anschlusstypg1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7892 06 10 PILOTED NON RETURN VALVE D6 MA


Material des Gehäuses: TECHNISCHES POLYMER
Anschluss 1 Größe: G1/8
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 6 mm
Division: Niederdruckverschraubungen Division Europa
Material des Klemmrings: EDELSTAHL
Industrie Anwendung: Pneumatik, Montage, Robotik, Werkzeugmaschinen, Verpackung, Handling, Automobilbau
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -5
O-Ring-Material: NBR
Pilotanschluss Typ: Push to connect : 0D 4 mm
Produkttyp: Gesteuerte Rückschlagventile
Menge pro Karton: 1
Form: Pilotgesteuertes Rückschlagventil
Spezifikationen Met: ROHS, PED, REACH
Gewicht: 0,02

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht20 g
Gewicht der Verpackung28 g
Typ7892
Anschlusstypg1/8
30 mm
60 mm
Zolltarifcode84818099
64,45 exkl. MwSt.
/ Stück
76,70 inkl. MwSt.