7669 06 19 Miniatur-DRV, Zuluftdrosselung, LF3000 6mm - M5
Legris Miniatur-DRV, Zuluftdrosselung, LF3000 6mm - M5
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7669 06 19
Rubix:109310
Hersteller:7669 06 19
EAN:0820099329857

Produktdetails : 7669 06 19 Miniatur-DRV, Zuluftdrosselung, LF3000 6mm - M5
Anwendung: Robotik, Textil, Automobilindustrie, Verpackung
Körpermaterial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6
Anschluss 1 Größe: 6 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: M5x0,8 Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: M5x0,8
Anschluss 2 Typ: Metrisch
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Zufuhr
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Fluide: kontaktieren Sie uns
Höhe: 27
Hex Größe: 6
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktart: Miniatur-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,007
Körpermaterial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6
Anschluss 1 Größe: 6 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: M5x0,8 Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: M5x0,8
Anschluss 2 Typ: Metrisch
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Zufuhr
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Fluide: kontaktieren Sie uns
Höhe: 27
Hex Größe: 6
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktart: Miniatur-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,007
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 81 g |
| Typ | 7669 |
| Anschlusstyp | m5x0,8 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
185,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort