0200 66 00 Messing-Gewindestopfen mit Sechskantkopf, M12 x 1.25
Legris Messing-Gewindestopfen mit Sechskantkopf, M12 x 1.25
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0200 66 00
Rubix:474091
Hersteller:0200 66 00
EAN:0820099131016

Produktdetails : 0200 66 00 Messing-Gewindestopfen mit Sechskantkopf, M12 x 1.25
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: M12x1.25
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Division: Niederdruck-Verbindungsgarnituren Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Sechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.018
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: M12x1.25
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Division: Niederdruck-Verbindungsgarnituren Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Sechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.018
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 183 g |
| Werkstoff | messing |
| Typ | 200 |
| Rohraußendurchmesser | 17 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
41,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
