BUZM12SCF (EO) Verschluss-Butzen mit Mutter EO
Parker Hannifin Verschluss-Butzen mit Mutter EO
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:BUZM12SCF
Rubix:876731
Hersteller:BUZM12SCF
Produktdetails : BUZM12SCF (EO) Verschluss-Butzen mit Mutter EO
Verschluss-Butzen mit Mutter EO
Verschluss-Butzen mit Mutter EO
Technische Informationen
Attribute
| Rohraußendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
