7101 08 13 Messing-DRV als Zuluftdrossel, LF3000 8mm - G1/4
Legris Messing-DRV als Zuluftdrossel, LF3000 8mm - G1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7101 08 13
Rubix:475427
Hersteller:7101 08 13
EAN:0820099323015

Produktdetails : 7101 08 13 Messing-DRV als Zuluftdrossel, LF3000 8mm - G1/4
Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackung
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8
Anschluss 1 Größe: 8 mm
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 1/4 O.D.
Anschluss 2 Größe: G 1/4
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Zufuhr
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 56
Hex Größe: 14
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: -25, -13
Muttermaterial: Vernickeltes Messing
Produktstil: Metall-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.101
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8
Anschluss 1 Größe: 8 mm
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 1/4 O.D.
Anschluss 2 Größe: G 1/4
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Zufuhr
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 56
Hex Größe: 14
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: -25, -13
Muttermaterial: Vernickeltes Messing
Produktstil: Metall-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.101
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 101 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 530 g |
| Typ | 7101 |
| Anschlusstyp | g1/4 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
211,00 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
251,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
