7100 10 13 Messing-DRV als Abluftdrossel, LF3000 10mm - G1/4

Legris Messing-DRV als Abluftdrossel, LF3000 10mm - G1/4

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:7100 10 13
Rubix:69680
Hersteller:7100 10 13
EAN:0820099322681
7100 10 13 Messing-DRV als Abluftdrossel, LF3000 10mm - G1/4
Technische Zusammenfassung
Typ7100
Anschlusstypg1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7100 10 13 Messing-DRV als Abluftdrossel, LF3000 10mm - G1/4


Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackung
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 10 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 10 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftung
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 56
Hex Größe: 14
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: -25, -13
Muttermaterial: Vernickeltes Messing
Produktstil: Metall-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 1
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.106

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht106 g
Gewicht der Verpackung114 g
Typ7100
Anschlusstypg1/4
30 mm
60 mm
Zolltarifcode84813099
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,41 exkl. MwSt.
/ Stück
65,94 inkl. MwSt.