7110 13 13 Messing-DRV als Abluftdrossel, G1/4 AG/IG

Legris Messing-DRV als Abluftdrossel, G1/4 AG/IG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7110 13 13
Rubix:109443
Hersteller:7110 13 13
EAN:0820099323633
7110 13 13 Messing-DRV als Abluftdrossel, G1/4 AG/IG

Technische Zusammenfassung

Typ7110
Anschlusstypg1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7110 13 13 Messing-DRV als Abluftdrossel, G1/4 AG/IG


Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackung
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/4
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftung
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 55,5
Hex Größe: 14
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: -25, -13
Muttermaterial: Vernickeltes Messing
Produktstil: Metall-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.107

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht107 g
Gewicht der Verpackung566 g
Typ7110
Anschlusstypg1/4
60 mm
90 mm
Zolltarifcode84813099
219,00 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
260,61 inkl. MwSt.