3310 10 21 Mehrfachverteiler, 6 x 10mm - 1/2

Legris Mehrfachverteiler, 6 x 10mm - 1/2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3310 10 21
Rubix:474905
EAN:0820099266596
3310 10 21 Mehrfachverteiler, 6 x 10mm - 1/2

Technische Zusammenfassung

Werkstoffbehandeltes aluminium
Betriebsdruck20 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3310 10 21 Mehrfachverteiler, 6 x 10mm - 1/2


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Eloxiertes Aluminium
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungen Europa Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: Edelstahl
Werkstoffe: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: In-Line Verteiler
Produkttyp: Verteiler
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: NBR
Form: k.A.
Gewicht: 0.334

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht329 g
Gewicht der Verpackung1599 g
Werkstoffbehandeltes aluminium
Betriebsdruck20 bar
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur80 °C
1 mm
220 mm
Zolltarifcode73079980
449,30 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
534,67 € inkl. MwSt.