3313 13 21 03 Doppelter Verteilerblock, Durchgang G1/2-2x3 Ausgänge G1/4

Legris Doppelter Verteilerblock, Durchgang G1/2-2x3 Ausgänge G1/4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3313 13 21 03
Rubix:168383
Hersteller:3313 13 21 03
EAN:0820099267388
3313 13 21 03 Doppelter Verteilerblock, Durchgang G1/2-2x3 Ausgänge G1/4

Technische Zusammenfassung

Werkstoffbehandeltes aluminium
Betriebsdruck20 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3313 13 21 03 Doppelter Verteilerblock, Durchgang G1/2-2x3 Ausgänge G1/4


Anwendung: Pneumatik, Robotik, Textil, Automobilindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Eloxiertes Aluminium
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/2 / G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Industrielle Fluide
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: 2x3
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: In-Line Doppelverteiler Buchse
Produkttyp: Verteiler
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.233

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht233 g
Gewicht der Verpackung1175 g
Werkstoffbehandeltes aluminium
Betriebsdruck20 bar
1 mm
220 mm
Zolltarifcode73079980
33,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std