0627 00 13 Manometer- Entlüftungshahn, Muffe / Muffe, G1/4
Legris Manometer- Entlüftungshahn, Muffe / Muffe, G1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0627 00 13
Rubix:474233
Hersteller:0627 00 13
EAN:0820099147338

Produktdetails : 0627 00 13 Manometer- Entlüftungshahn, Muffe / Muffe, G1/4
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Wasserkreisläufe, Werkzeugmaschinen, Gummiindustrie, Verpackung, Textil
Gehäusematerial: Vernickeltes Messing
Gehäuse-Material: NICKELPLATIERTES MESSING
Marke: Legris
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G1/4
Anschlusstyp: BSPP
Zyklen pro Lebenszeit: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 6,98 bis 22,98 NL/min bei 6 bar (H20)
Für Flüssigkeiten: Öl, Luft, Wasser, Inertgase
Funktion: 2-Wege
Griffart: Druckknopf-Hebel (Edelstahl)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: 6,98 NL/min bei 6 Bar (H20), 22,98 NL/min bei 6 Bar (H20)
Maximaler Betriebsdruck: 10, 1, 145
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
Anzahl der Anschlüsse: n/a
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Produktreihe: Nadelventile aus Messing
Produktart: Automatisches Entlüftungsmanometer Weibliches Ventil
Produkttyp: Nadelventile
Produkttyp: Nadelventile aus Messing
Stückzahl pro Box: 1
Herkunftsland: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: n/a
Form: Entlüftung Manometer Ventil weiblich
Hülse Material: Messing
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm)
Technologie: Fluid- & Gas-Handling, Prozesskontrolle, Pneumatik
Gewicht: 0,097, 0,2134
Anwendung: Pneumatik, Wasserkreisläufe, Werkzeugmaschinen, Gummiindustrie, Verpackung, Textil
Gehäusematerial: Vernickeltes Messing
Gehäuse-Material: NICKELPLATIERTES MESSING
Marke: Legris
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G1/4
Anschlusstyp: BSPP
Zyklen pro Lebenszeit: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 6,98 bis 22,98 NL/min bei 6 bar (H20)
Für Flüssigkeiten: Öl, Luft, Wasser, Inertgase
Funktion: 2-Wege
Griffart: Druckknopf-Hebel (Edelstahl)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: 6,98 NL/min bei 6 Bar (H20), 22,98 NL/min bei 6 Bar (H20)
Maximaler Betriebsdruck: 10, 1, 145
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
Anzahl der Anschlüsse: n/a
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Produktreihe: Nadelventile aus Messing
Produktart: Automatisches Entlüftungsmanometer Weibliches Ventil
Produkttyp: Nadelventile
Produkttyp: Nadelventile aus Messing
Stückzahl pro Box: 1
Herkunftsland: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: n/a
Form: Entlüftung Manometer Ventil weiblich
Hülse Material: Messing
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm)
Technologie: Fluid- & Gas-Handling, Prozesskontrolle, Pneumatik
Gewicht: 0,097, 0,2134
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 97 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 104 g |
| Typ | 627 |
| Anschlusstyp | g1/4 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
