6302 56 60WP2 LIQUIFIT INEQUAL ELBOW D1/4-D3

Legris LIQUIFIT INEQUAL ELBOW D1/4-D3

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:6302 56 60WP2
Rubix:1764346
EAN:0820099968513
6302 56 60WP2 LIQUIFIT INEQUAL ELBOW D1/4-D3

Technische Zusammenfassung

Werkstoffbio-basiertes nylon 11 (klemm-/grab-ring: edelstahl)
Typ6302
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6302 56 60WP2 LIQUIFIT INEQUAL ELBOW D1/4-D3


Anwendung: Medizinische Geräte, Getränkedosierung, Lebensmittelverarbeitung, Inertgase, Wasseraufbereitung
Gehäusematerial: Polymer auf Biobasis
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Schlauch
Anschluss 1 Größe: 1/4 Zoll Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 1/4 Zoll
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 3/8 Zoll Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 3/8 Zoll
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 232, 16
Maximale Betriebstemperatur: 203, 95
Minimale Betriebstemperatur: 14, -10 °C (für Anwendungen bis zu -40°C/-40°F, bitte Rücksprache).
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Steckverschraubung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,008

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8 g
Werkstoffbio-basiertes nylon 11 (klemm-/grab-ring: edelstahl)
Typ6302
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur95 °C
Nenndruck16 bar
Druck16 bar
Serieliquifit®
Rohraußendurchmesser16 mm
Max. Betriebsdruck16 bar
1 mm
120 mm
Zolltarifcode39174000
48,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
58,07 € inkl. MwSt.