0109 10 13 Winkel-Einschraubverschraubung, 10mm - R1/4

Legris Winkel-Außengewinde BSP Kegel 109

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0109 10 13
Rubix:104402
Hersteller:0109 10 13
EAN:0820099099705
0109 10 13 Winkel-Einschraubverschraubung, 10mm - R1/4

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typ109
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0109 10 13 Winkel-Einschraubverschraubung, 10mm - R1/4


Anschluss Rohr-Außengewinde mit 90 Grad Winkelanschluss. Erhältlich mit einem Außendurchmesser von 4 bis 28 mm.
Anwendung: Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen, Pneumatik
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 10
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Kniestück mit festem 90°-Gewinde
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.053

Stärken

• Einfache Installation und Verwendung
• geeignet für pneumatische und mittlere Druckhydraulik-Anwendungen
• kompatibel mit vielen Industrieflüssigkeiten
• Große Produktpalette: 22 Konfigurationen
• Hervorragende Isolierung durch Anziehen der Schneidringe auf das Rohr
• Metallisolierung garantiert maximale Lebensdauer
• Hochfester Messing für erhöhte mechanische Zuverlässigkeit • Breite Vielfalt von Rohren
• Anschluss von verschiedenen Rohr- und Schlauchtypen: Metall, Polymer, Stahl, Gummi, etc.
• Mehrere Rohrdurchmesser können mit dem Parker Legris Reduziermontagesystem angeschlossen werden
• Es ist kein Einsatz erforderlich für starre und halbstarre Polyamidröhren unter 14 mm

Anwendungen


• Verpackung
• Sonstige Erzeugnisse
• Fahrzeugmontagewerke
• Werkzeugmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung auf Mittel-und Hochdruck
• Schmiersysteme
• Kühlsysteme
• Schweißroboter
• Für Vakuumanwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht52 g
Gewicht der Verpackung558 g
Werkstoffmessing
Typ109
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur250 °C
Rohraußendurchmesser10 mm
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
72,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
86,04 € inkl. MwSt.