EW10SOMDCF (EO) Winkelstutzen mit Dichtkegel EO
Parker Hannifin Winkelstutzen mit Dichtkegel EO
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:EW10SOMDCF
Rubix:879183
Hersteller:EW10SOMDCF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | verzinkter stahl (zinkbeschichtet, cr(vi)-frei) |
|---|---|
| Typ | schwere serie ff, 90°-winkel, drehbarer winkel / drehbare mutter |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | m18x1,5 '' |
Produktdetails : EW10SOMDCF (EO) Winkelstutzen mit Dichtkegel EO
Winkel-Stutzen mit Dichtkegel
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Körpermaterial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 10 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 10 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 800
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Körpermaterial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 10 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 10 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 800
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | verzinkter stahl (zinkbeschichtet, cr(vi)-frei) |
|---|---|
| Typ | schwere serie ff, 90°-winkel, drehbarer winkel / drehbare mutter |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | m18x1,5 '' |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 300 °C |
| Nenndruck | 800 bar |
| Druck | 800 bar |
| Serie | schwer (eo heavy) |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| Max. Betriebsdruck | 800 bar |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std