6105 04 13 LF6100 Gerader Einschraubanschluss, 4mm - R1/4
Legris LF6100 Gerader Einschraubanschluss, 4mm - R1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:6105 04 13
Rubix:159915
Hersteller:6105 04 13
EAN:0820099307077

Produktdetails : 6105 04 13 LF6100 Gerader Einschraubanschluss, 4mm - R1/4
Anwendung: Schmierung, Transport, Messsysteme, Industriemaschinen, Industrievakuum, Baumaschinen
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPT
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser: 4 mm (O.D.)
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Für Medien: Schmiermittel, Druckluft, Vakuum, andere Flüssigkeiten, kompatible Gase
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 120
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produktart: Bolzenverschraubung mit Außengewinde
Produkttyp: Bolzenverschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR (O-Ring)
Spezifikationen Erfüllt: PED DI: 97/23/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, RoHS 2011/65/EC, ATEX DI: 94/9/EC, REACH DI: 1907/2006
Gewicht: 0.018
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPT
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser: 4 mm (O.D.)
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Für Medien: Schmiermittel, Druckluft, Vakuum, andere Flüssigkeiten, kompatible Gase
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 120
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produktart: Bolzenverschraubung mit Außengewinde
Produkttyp: Bolzenverschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR (O-Ring)
Spezifikationen Erfüllt: PED DI: 97/23/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, RoHS 2011/65/EC, ATEX DI: 94/9/EC, REACH DI: 1907/2006
Gewicht: 0.018
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 191 g |
| Typ | 6105 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r1/4 '' |
| Werkstoff | messing |
| Rohraußendurchmesser | 14 mm |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
81,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort