884792 Push-In Schmieranschluss gerade D.04 M6X1

Einsteckkonus gerade Verschraubungen zur Schmierung- 80 bar

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:884792
Rubix:3235728
EAN:3660338381409
884792 Push-In Schmieranschluss gerade D.04 M6X1

Technische Zusammenfassung

Typkegelförmig
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 884792 Push-In Schmieranschluss gerade D.04 M6X1


Die Steckverschraubung ist für Mitteldruck-Fettanwendungen bis max. 80 bar für Zentralschmieranwendungen konzipiert.
Push-In Schmieranschluss gerade D.04 M6X1

Technische Informationen


Attribute
Typkegelförmig
Gewindedurchmesser (Zoll)m6x1 ''
Werkstoffmessing vernickelt
Rohraußendurchmesser4 mm
3,93 exkl. MwSt.
/ Stück
4,68 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std