3821 60 14 LF3800 Gerader Einschraubstutzen, 3/8 - NPT1/4
Legris LF3800 Gerader Einschraubstutzen, 3/8 - NPT1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3821 60 14
Rubix:475129
Hersteller:3821 60 14
EAN:0820099292236

Produktdetails : 3821 60 14 LF3800 Gerader Einschraubstutzen, 3/8 - NPT1/4
Anwendung: Medizinische Geräte, Chemikalientransfer, Pharmazie, Petrochemie, Papierindustrie, Lebensmittelverarbeitung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Marke: Legris
Konfiguration: Rohrstutzen zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 3/8 Zoll Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 3/8" (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 1/4 Zoll Schlauchaußen
Anschluss 2 Größe: 1/4"
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, NPT
Anschluss 2 Typ: NPT-Außengewinde
Anschlusstyp: Rohrstutzen auf Anschluss
Division: Niederdruck-Verbindungen Europa Division
Für Fluidtyp: Andere Fluide: Bitte fragen Sie uns, Wasser, Luft
Hex-Größe: 19
Industrie: Pharmazeutik, Medizin, chemische Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke
Werkstoffe: Edelstahl AISI 316L (Mutter), Edelstahl AISI 316L (Spannzange)
Maximaler Betriebsdruck: 30, 435
Maximale Betriebstemperatur: 302, 150
Minimale Betriebstemperatur: -13, -25
Produktreihe: LF 3800
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubungen
Menge pro Karton: 2
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: USDA NSF H1 (Fett), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (Dichtung), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EC, ISO 14743 (Pneumatische Übertragungen)
Technologie: Pneumatik, Fluid- und Gasförderung
Vakuumdruckstufen: 1, 14.5, 755
Gewicht: 0.019
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Marke: Legris
Konfiguration: Rohrstutzen zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 3/8 Zoll Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 3/8" (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 1/4 Zoll Schlauchaußen
Anschluss 2 Größe: 1/4"
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, NPT
Anschluss 2 Typ: NPT-Außengewinde
Anschlusstyp: Rohrstutzen auf Anschluss
Division: Niederdruck-Verbindungen Europa Division
Für Fluidtyp: Andere Fluide: Bitte fragen Sie uns, Wasser, Luft
Hex-Größe: 19
Industrie: Pharmazeutik, Medizin, chemische Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke
Werkstoffe: Edelstahl AISI 316L (Mutter), Edelstahl AISI 316L (Spannzange)
Maximaler Betriebsdruck: 30, 435
Maximale Betriebstemperatur: 302, 150
Minimale Betriebstemperatur: -13, -25
Produktreihe: LF 3800
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubungen
Menge pro Karton: 2
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: USDA NSF H1 (Fett), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (Dichtung), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EC, ISO 14743 (Pneumatische Übertragungen)
Technologie: Pneumatik, Fluid- und Gasförderung
Vakuumdruckstufen: 1, 14.5, 755
Gewicht: 0.019
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 44 g |
| Typ | 3821 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 19,05 mm |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,60 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
64,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
