3800 08 00 LF3800 Einpresspatronen, 8mm

Legris LF3800 Einpresspatronen, 8mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3800 08 00
Rubix:475033
Hersteller:3800 08 00
EAN:0820099287751
3800 08 00 LF3800 Einpresspatronen, 8mm

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 3800 08 00 LF3800 Einpresspatronen, 8mm


Anwendung: Automobiltechnik, Pneumatik, Halbleitertechnik, Kältetechnik, Verpackung, Vakuum, Robotik
Gehäusematerial: Edelstahl AISI 316L
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser: 8 mm (O.D.)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
For Fluid Type: Industrieflüssigkeiten für LF-Patronen. Siehe entsprechende Kapitel, Luft (Druckluft) für TL-Kartuschen.
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 120
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produkttyp: Metallpatronen für Flüssigkeiten und Gase
Menge pro Box: 2
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Kartusche
Spezifikationen Erfüllt: PED DI: 97/23/CE (LF 3600, LF 3800, LF 3900), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004 (Mindestdurchfluss 0,02 l/hr), RoHS 2011/65/EC, USDA NSF H1 (Fett), ASTM B733-04: Selbstkatalytische Nickelbeschichtung, ATEX DI: 94/9/EC, PED DI: 97/23/CE (TL)
Vakuumdruckstufe: n/a
Gewicht: 0,012

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12 g
Gewicht der Verpackung32 g
Typ3800
Werkstoffedelstahl 316l
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
33,88 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
40,32 € inkl. MwSt.