VKA12CF (EO) Verschlusskegel für Konus EO
Parker Hannifin Verschlusskegel für Verschraubungskonen
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:VKA12CF
Rubix:692416
Hersteller:VKA12CF

Produktdetails : VKA12CF (EO) Verschlusskegel für Konus EO
Verschlusskegel für Verschraubungskonen
Enthaltenes Zubehör: n/a
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: k.A.
Anschlussgröße: 12 mm Schlauchaußen-Ø
Anschlussgröße: 12 mm (Außen-Ø)
Anschlussart: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschlusstyp: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktserie: n/a
Produktart: Blindstopfen, für Konen
Produkttyp: Blindstopfen für Konen
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: n/a
Spezifikationen: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: k.A.
Anschlussgröße: 12 mm Schlauchaußen-Ø
Anschlussgröße: 12 mm (Außen-Ø)
Anschlussart: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschlusstyp: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktserie: n/a
Produktart: Blindstopfen, für Konen
Produkttyp: Blindstopfen für Konen
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: n/a
Spezifikationen: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | verschlusskegel für verschraubungskonen vka12cf |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std