3667 12 62 LF3600 Steckver. für Milli. 12mm auf 1/2-Rohr, MS chem.

Legris LF3600 Steckver. für Milli. 12mm auf 1/2-Rohr, MS chem.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3667 12 62
Rubix:475021
Hersteller:3667 12 62
EAN:0820099283838
3667 12 62 LF3600 Steckver. für Milli. 12mm auf 1/2-Rohr, MS chem.

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 3667 12 62 LF3600 Steckver. für Milli. 12mm auf 1/2-Rohr, MS chem.


Anwendung: Lebensmittelverarbeitung, Automobilbau, Medizintechnik, Druck, Vernebelung, Schweißroboter
Gehäusematerial: Messing
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohrstiel auf Rohr
Konfiguration: Rohr auf Rohr
Anschluss 1 Größe: 12 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 1/2 Zoll (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 1/2" (O.D.)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), Schmiermittel (Schmierfett), Wasser
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Life Sciences
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Adapter Metrisch / Imperial mit Endstück
Produkttyp: Push-to-Connect Verschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (bitte Rücksprache), FDA 21 CFR (Lebensmittel), EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,03

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht30 g
Gewicht der Verpackung333 g
Typ3667
Werkstoffvernickeltes messing
Rohraußendurchmesser20 mm
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur150 °C
60 mm
90 mm
Zolltarifcode74122000
232,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
276,91 € inkl. MwSt.