3621 08 10 LF3600 Einschraubsteckstutzen, 8mm - R1/8, MS chem. vern.

Legris LF3600 Einschraubsteckstutzen, 8mm - R1/8, MS chem. vern.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3621 08 10
Rubix:474988
Hersteller:3621 08 10
EAN:0820099281551
3621 08 10 LF3600 Einschraubsteckstutzen, 8mm - R1/8, MS chem. vern.

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 3621 08 10 LF3600 Einschraubsteckstutzen, 8mm - R1/8, MS chem. vern.


Anwendung: Allgemeine Industrie, Fluidsteuerung, Industrie, Medizin, Pneumatik, Pneumatik in der Anlage, Transport, Prozesssteuerung
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: R 1/8
Anschluss 2 Typ: BSPT-Außengewinde
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette), Wasser
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bolzenverschraubung - Standrohr
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (bitte Rücksprache), FDA 21 CFR (Lebensmittel), EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,009

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Gewicht der Verpackung97 g
Typ3621
Gewindedurchmesser (Zoll)r1/8 ''
Werkstoffvernickeltes messing
Rohraußendurchmesser10 mm
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur150 °C
30 mm
60 mm
Zolltarifcode74122000
45,80 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
54,50 inkl. MwSt.