0103 08 13 L-Einschraubverschraubung, 8mm - R1/4
Legris L-Einschraubverschraubung, 8mm - R1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0103 08 13
Rubix:473569
Hersteller:0103 08 13
EAN:0820099091839


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | 103 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
Produktdetails : 0103 08 13 L-Einschraubverschraubung, 8mm - R1/4
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 8
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: T-Stück mit festem Gewinde
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.049
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 8
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: T-Stück mit festem Gewinde
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.049
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 519 g |
| Werkstoff | messing |
| Typ | 103 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Druck | 550 bar |
| Anschluss 1 | r1/4 |
| Anschluss 2 | 8mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std