39282-8-8B Einschraubzapfen
Parker Hannifin Hydraulische Schlauchverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:39282-8-8B
Rubix:81915
Hersteller:39282-8-8B


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | hydraulische schlauchverschraubung |
| Rohraußendurchmesser | 27 mm |
Produktdetails : 39282-8-8B Einschraubzapfen
Parker No-Skive "Push-Lok®"-Armaturen der Serie 82 sind aufsteckbare, vor Ort anbringbare Hydraulikarmaturen mit Widerhaken, mit denen Anwender schnell und einfach Schlauchleitungen direkt am Einsatzort ohne Spezialwerkzeug herstellen können. In Verbindung mit den No-Skive-Schläuchen von Parker bieten die Armaturen der Serie 82 Komfort und kürzere Montagezeiten, da keine Schelle erforderlich ist. Die wiederverwendbaren Verschraubungen der Serie 82 sind einteilig, was die Komplexität reduziert und die Gefahr von Leckagen verringert. Die mit der Push-Lok-Familie von Mehrzweckschläuchen kompatiblen Armaturen der Serie 82 können mit Hochtemperatur-, Trockenluft-, Heißwasser-, feuerfesten und Hochdruckschläuchen verwendet werden. Sie werden in einer breiten Palette von Endkonfigurationen und in Größen von ¼" bis 1" angeboten. Zu den Anwendungen gehören Pneumatik, Flüssigkeiten auf Erdölbasis, Frostschutzmittel, Diesel und Phosphatester.
Anwendung: Werkzeugmaschinen, Spritzgießmaschinen, Papiermaschinen, Transferstraßen
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker
Anschluss 1 Größe: 12,7 mm Schlauch I.D., 1/2 Zoll Schlauch I.D., -8 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 1/2"-14 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Typ: 60°-Konus, Innengewinde, BSP-Parallelrohr, Drehgelenk
Anschluss 2 Typ: Buchse BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
Anschlusslänge: 19 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 46 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtyp: Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Glykol), Kraftstoffe (siehe Katalogtabelle), Schmiermittel (Öle), Mineralölhydraulikflüssigkeiten (Mineralöl- und Wasser-Glykol-Basis), Wasser
Hex-Größe: 27 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Hex-Typ: Metrisch
Schlauch I.d. (Größe): -8
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 43,0, 430
Anschluss: 1/2"
Anschlusstyp: DKR
Produkttyp: Push-Lok-Schlauchverschraubungen, Stecknippelverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: BS 5200-A
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker
Anschluss 1 Größe: 12,7 mm Schlauch I.D., 1/2 Zoll Schlauch I.D., -8 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 1/2"-14 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Typ: 60°-Konus, Innengewinde, BSP-Parallelrohr, Drehgelenk
Anschluss 2 Typ: Buchse BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
Anschlusslänge: 19 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 46 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtyp: Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Glykol), Kraftstoffe (siehe Katalogtabelle), Schmiermittel (Öle), Mineralölhydraulikflüssigkeiten (Mineralöl- und Wasser-Glykol-Basis), Wasser
Hex-Größe: 27 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Hex-Typ: Metrisch
Schlauch I.d. (Größe): -8
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 43,0, 430
Anschluss: 1/2"
Anschlusstyp: DKR
Produkttyp: Push-Lok-Schlauchverschraubungen, Stecknippelverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: BS 5200-A
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Stärken
Kann vor Ort mit Schraubenschlüsseln montiert werden
Imperial HEX
Große Auswahl an Endkonfigurationen
Einteilig reduziert Komplexität und Leckagepfad
No-Skive-Technologie bietet einfache, effiziente und sichere Produktionsprozesse
Imperial HEX
Große Auswahl an Endkonfigurationen
Einteilig reduziert Komplexität und Leckagepfad
No-Skive-Technologie bietet einfache, effiziente und sichere Produktionsprozesse
Anwendungen
Hydraulikflüssigkeiten und Schmieröle auf Erdölbasis;Pneumatik;Frostschutzmittel;Dieselkraftstoffe;Phosphatester;Trockene Luft und Wasser;Bauwesen;Versorgungseinrichtungen;Werkzeugmaschinen;Bodengeräte;Industrie;Automobil
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | hydraulische schlauchverschraubung |
| Rohraußendurchmesser | 27 mm |
| Anschluss 1 | 1/2 '' |
| Anschluss 2 | 1/2x14 |
| Druck | 430 bar |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std