7800 08 10 Kipphebelventil in Schwenkverschraubung LF3000, 8mm-G1/8
Legris Kipphebelventil in Schwenkverschraubung LF3000, 8mm-G1/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7800 08 10
Rubix:106548
Hersteller:7800 08 10
EAN:0820099332635

Produktdetails : 7800 08 10 Kipphebelventil in Schwenkverschraubung LF3000, 8mm-G1/8
Anwendung: Robotik, Förderanlagen, Textil, Kunststofftechnik, Druck, Pneumatik, Verpackung
Gehäusematerial: TECHNISCHES POLYMER
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 8
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Greifring: EDELSTAHL
Griff: NICKELBESCHICHTETES MESSING
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
O-Ring-Material: NBR
Menge pro Box: 1
Form: 3/2 manuell schaltbare Ventilversorgung
Spezifikationen Erfüllt: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0.023
Gehäusematerial: TECHNISCHES POLYMER
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 8
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Greifring: EDELSTAHL
Griff: NICKELBESCHICHTETES MESSING
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
O-Ring-Material: NBR
Menge pro Box: 1
Form: 3/2 manuell schaltbare Ventilversorgung
Spezifikationen Erfüllt: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0.023
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 31 g |
| Typ | 7800 |
| Anschlusstyp | g1/8 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
