0101 08 13 39 Gerade Einschraubverschraubung, Verbunddichtr., 8mm - G1/4

Legris Gerade Einschraubverschraubung, Verbunddichtr., 8mm - G1/4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0101 08 13 39
Rubix:473509
Hersteller:0101 08 13 39
EAN:0820099088266
0101 08 13 39 Gerade Einschraubverschraubung, Verbunddichtr., 8mm - G1/4

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing (brass)
Typ101
Rohraußendurchmesser17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0101 08 13 39 Gerade Einschraubverschraubung, Verbunddichtr., 8mm - G1/4


Anwendung: Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen, Pneumatik
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 8
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
O-Ring Material: ZINKPLATIERTER STAHL MIT NBR-DICHTUNG
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 10
Form: Bolzenverschraubung mit Außengewinde
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboterausrüstung in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.031

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht31 g
Gewicht der Verpackung326 g
Werkstoffmessing (brass)
Typ101
Rohraußendurchmesser17 mm
Anschluss 1g1/4 ''
Anschluss 28
Druck550 bar
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
54,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
64,62 € inkl. MwSt.